Descripción:
¡Larga vida útil para las hojas abrasivas! La disposición de los orificios ofrece una larga vida útil para todas las hojas abrasivas. Los papeles abrasivos con varios orificios prometen una mayor eficacia, una vida útil más larga de los accesorios y un mejor entorno de trabajo con menos polvo. Sin embargo, para aprovechar todo su potencial, necesitas un plato lijador adecuado. Hemos desarrollado el plato lijador EXPERT Multihole para garantizar que obtengas la combinación perfecta con tu disco lijador y la lijadora excéntrica GEX 18V-150-3. El plato lijador EXPERT Multihole de Bosch para lijadoras excéntricas es indispensable para un lijado con poco polvo. Las ventajas de utilizar el plato lijador son un aire más limpio, un trabajo de alta calidad y una mayor vida útil de las hojas de lijado. Eliminación altamente eficiente del polvo de lijado con Bosch Particle Control. Compatible con: GEX 18V-150-3 Professional.
Característica:
- Ejecución: blanda
- Diámetro mm: 150
- cierre de gancho y bucle: No
- Breve descripción (pequeña): La disposición de los orificios garantiza una larga vida útil para todas las hojas abrasivas
- Descripción: Hasta 2 veces más duradero que un plato lijador Bosch 2608601115
- Perforación: multiorificios
- Denominación de la gama: 74
- Ventaja HL (corta): en comparación con Bosch 2608601115
- X-LOCK: No