POR placa base, semicircular, 7 x 93 x 118 mm

Número de artículo: 2608001110
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
Número de artículo 2608001110
EAN / GTIN 4059952721262
Número del fabricante 2608001110
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

¡Protección para fresadoras! La placa base protege tu herramienta y garantiza un guiado óptimo. Las placas base son indispensables para proteger la parte inferior de tus fresadoras y garantizar un funcionamiento preciso y sin fricciones de la herramienta. Además, evita que se dañe la superficie de la pieza de trabajo. Con nuestra fiable placa base PRO, podrás realizar tus trabajos de fresado de forma segura y sencilla. La placa base PRO ha sido diseñada para trabajar con la fresadora vertical y garantiza que la herramienta esté protegida y que la pieza de trabajo se mantenga en su posición durante el mecanizado. La placa base se puede utilizar junto con las plantillas de Bosch. Compatible con: GKF 18V-8 Professional.

Característica:

  • Ancho mm: 93
  • Altura mm: 7
  • Breve descripción (pequeña): La placa base protege tu herramienta y garantiza un guiado óptimo.
  • Longitud mm: 118
  • Descripción: Diseñada para proteger la fresadora y mantener la pieza de trabajo en la posición correcta.
  • Denominación de la gama: 74

Productos adecuados