Capó de protección combinado para corte, con clip, plástico, 100 mm

Número de artículo: 2608000755
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
Tipo de producto Caperuza protectora

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608000755
EAN / GTIN 6949509239945
Número del fabricante 2608000755
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Para convertir un trineo lijador en un trineo guía en un abrir y cerrar de ojos, el clip se fija a la cubierta protectora con un sencillo mecanismo de clic
  • Fácil montaje y desmontaje de la cubierta protectora
  • Se adapta a: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 8-115; GWS 9-115 P; GWS 18-125 V-LI; GWS 580; GWS 660; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 880 (125 mm) Professional; PWS 600; PWS 650; PWS 680.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Capuchón combinado para una protección óptima durante el corte
  • Dimensión de anchura: 180 mm
  • Dimensión altura: 100 mm
  • Dimensión longitud: 50 mm
  • Peso bruto: 0,07 kg
  • Diámetro mm: 100
  • Descripción del rendimiento: Cubierta protectora para el corte
  • Peso neto: 0,068 kg
  • Específico RTB1: Fijación rápida y sencilla gracias al montaje de palanca sin llave
  • Específico RTB2: Compatible con amoladoras angulares
  • Volumen: 0,9 dm3
  • Ventaja HL (corto): Cubierta protectora para el corte
  • X-LOCK: Nein

Productos adecuados