Portabrocas rápido GBH 18V-34 CF

Número de artículo: 2608000710
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
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608000710
EAN / GTIN 4059952530147
Número del fabricante 2608000710
Número L L00620 106114
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • El portabrocas de acción rápida con adaptador es un portabrocas del sistema Bosch que se puede montar y desmontar sin herramientas adicionales
  • Sujeta las brocas (diámetro de 1,5 a 13 mm) con un mínimo esfuerzo y no requiere llave
  • Se adapta a: GBH 18V-34 CF Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Sujeta brocas (de 1,5 a 13 mm de diámetro) con el mínimo esfuerzo. No requiere llave
  • Dimensión de anchura: 63 mm
  • Dimensión altura: 63 mm
  • Dimensión longitud: 118 mm
  • Peso bruto: 0,504 kg
  • Mordazas de metal duro: Nein
  • Descripción del rendimiento: Diámetro de 1,5 a 13 mm
  • Peso neto: 0,469 kg
  • Sólo para bloqueo de husillo: Nein
  • Rotación R/L: Nein
  • Resistente a los golpes: Nein
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción: Nein
  • Específico RTB1: Compatible con los martillos perforadores de Bosch
  • Taladro estacionario: Nein
  • Volumen: 0,468 dm3
  • Ventaja HL (corto): Diámetro de 1,5 a 13 mm

Productos adecuados