Plaquita de corte de torneado SCMT 09T308, para mecanizado medio

Número de artículo: 260763 HB7010-2
Descuento
10,16 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 dic 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,80 € 10,16 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    6,50 € 8,47 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
210 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SCMT 09T308
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7010-2
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,08 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 440 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260763 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515021074
Número del fabricante 260763 HB7010-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados