Plaquita de corte de torneado SCMT 120408, para el acabado

Número de artículo: 260750 HB7130-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,39 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    10,33 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
325 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SCMT 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 270 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260750 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290971
Número del fabricante 260750 HB7130-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados