• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte de torneado de apriete SSBCL 75°, para plaquitas de corte reversibles SC.., izquierda

Número de artículo: 260705 20/12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SSBCR/L 2020K12
Plaquita de corte adecuada SC.. 1204..
Anchura de función L4 17 mm
Longitud de la cabeza L1 20 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 20
Calzo 269005 9
Tornillo para calzo 269013 5
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 260705 20/12
EAN / GTIN 4045197878151
Número del fabricante 260705 20/12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados