Cubierta protectora con placa de cubierta, 125 mm, adecuada para PWS 7-125 CE

Número de artículo: 2605510291
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
Tipo de producto Caperuza protectora

Identificación y clasificación

Número de artículo 2605510291
EAN / GTIN 3165140498425
Número del fabricante 2605510291
Número L L00590 1934
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • La cubierta protectora está diseñada para trabajos generales de amolado y lijado
  • Viene con una placa de cubierta para el amolado de corte
  • Se adapta a: AdvancedGrind 18; PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE; PWS 9-125; PWS 720-125; PWS 750-125 .

Característica:

  • Dimensión de anchura: 100 mm
  • Dimensión altura: 55 mm
  • Dimensión longitud: 150 mm
  • Peso bruto: 0,315 kg
  • Diámetro mm: 125
  • Peso neto: 0,294 kg
  • Volumen: 0,825 dm3
  • X-LOCK: Nein