Plaquita de corte de torneado DC.T 11T304, para mecanizado medio

Número de artículo: 260462 HB7035-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,11 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    8,43 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5.006 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento CVD
Código ISO plaquita de corte DCMT 11T304
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7035-2
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas SM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,08 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 290 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260462 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515020664
Número del fabricante 260462 HB7035-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo