{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tecnología de recubrimiento | PVD | |
| Código ISO plaquita de corte | DCGT 070202 | |
| Radio angular | 0,2 mm | |
| Clase | PR1225 | |
| Material de corte | MD | |
| Aplicación principal | M | |
| Aplicación secundaria | P | |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
| Rompevirutas | MFP-SK | |
| Tolerancia | G | |
| Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 2,5 mm | |
| Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,15 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 110 m/min | |
| Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 50 m/min - 150 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 2 | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 260381 PR1225 | |
| EAN / GTIN | 4960664713509 | |
| Número del fabricante | TKE03231 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |