Barra de mandrinar Master Turn de acero espiralizado A.. SDUCL 93°, para plaquitas de corte reversibles DC.., izquierda

Número de artículo: 260337 20/11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Forma del mango: Acero
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master
⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Forma del mango Acero
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A20R SDUCR/L11
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 25 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Longitud de sujeción L2 18 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260337 20/11
EAN / GTIN 4062406576868
Número del fabricante 260337 20/11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GARANT Master" Ver todos