{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Eco | |
| Tamaño del mango | 20 mm | |
| Tamaño de placa | 11 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Código ISO Soporte | SDJCR/L 2020X11 | |
| Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
| Anchura de función L4 | 25 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
| Longitud total L | 90 mm | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269023 3 | |
| Calzo | 269007 1 | |
| Tornillo para calzo | 269013 7 | |
| Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 260290 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4067263122425 | |
| Número del fabricante | 260290 20/11 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |