Plaquita de corte de torneado CCMT 120408, para el acabado

Número de artículo: 260066 HB7020-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,87 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    9,06 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
546 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7020-2
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SS
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,07 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 140 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260066 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515019583
Número del fabricante 260066 HB7020-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados