Plaquita de corte de torneado CC.T 120404, para el acabado

Número de artículo: 260064 HB7415-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,87 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    9,06 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
169 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 120404
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7415-1
Material de corte MD
Aplicación principal S
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Rompevirutas TIS
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 110 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 70 m/min - 250 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260064 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749576
Número del fabricante 260064 HB7415-1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados