Barra de mandrinar de acero A.. SCLCR 95°, para plaquitas de corte CC.., derecha

Número de artículo: 260032 8/06
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Forma del mango: Acero
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Forma del mango Acero
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A08H SCLCR/L06
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 10 mm
Desplazamiento central L3 6 mm
Longitud de sujeción L2 7 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260032 8/06
EAN / GTIN 4045197652225
Número del fabricante 260032 8/06
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados