{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango Ds | 25 mm | |
| Tamaño de placa | 9 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
| Forma del mango | Acero | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Código ISO Soporte | A25S SCLCR/L09 | |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ perforación previa mínima Dmín. | 27 mm | |
| Desplazamiento central L3 | 13,5 mm | |
| Longitud de sujeción L2 | 24 mm | |
| Longitud total L | 250 mm | |
| Tornillo para plaquita reversible | 269022 3 | |
| Aplicación | Cilindrado interior | |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |
| Número de artículo | 260028 25/09 | |
| EAN / GTIN | 4960664541232 | |
| Número del fabricante | THC11610 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |