Barra de mandrinar HSS AH.. SCLCL 95°, para plaquitas de corte reversibles CC.., izquierda

Número de artículo: 260023 12/06
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Forma del mango: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Forma del mango HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH12M SCLCR/L06
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 13 mm
Desplazamiento central L3 7 mm
Longitud de sujeción L2 11 mm
Longitud total L 150 mm
Longitud de voladizo L1 60 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260023 12/06
EAN / GTIN 4045197652157
Número del fabricante 260023 12/06
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados