10-teiliger Kit de extracción Interno Ø 12-40 mm para golpeo

Número de artículo: 26-B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 26-B
EAN / GTIN 4021176781704
Número del fabricante 26-B
Número L L80010 1396
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El conjunto de extracción interna de 10 piezas para operación de impacto 26-B se utiliza para extraer rodamientos internos, anillos exteriores de rodamientos y casquillos en artesanía, talleres e industria. La construcción de dos mitades de los extractores internos, con sus bordes de agarre extra grandes, permite la extracción segura de las piezas internas. El martillo deslizante incluido se utiliza junto con los extractores internos.
  • Conjunto orientado a la aplicación para uso universal
  • Al almacenar en la caja, se puede tener una buena visión general de la completitud del conjunto.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 367 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 14 7/16
  • Profundidad total [mm]: 316 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 12 7/16
  • Altura total [mm]: 75 mm
  • Altura total [pulgadas]: 2 15/16
  • Carga de transporte [kg]: 3 kg
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 12 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 38 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 1/2
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 1 1/2
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Distancia de impacto [mm]: 250 mm
  • Distancia de impacto [pulgadas]: 9 13/16
  • Masa de impacto [kg]: 1,7 kg
  • Rosca interior del adaptador roscado [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Rosca interior de la tuerca de unión [mm]: G1/2
  • Longitud del martillo deslizante [mm]: 370 mm
  • Trayecto de golpeo: 14 9/16
  • Para rodamientos de bolas con diámetro interior [mm]: 12 - 38 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 10
  • Embalaje: Estuche
  • Componentes: 22-0-17, GA10-1516, GA7-10, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, VM1615-12, GA1516-12
  • Longitud total del maletín [mm]: 367 mm
  • Profundidad total de la caja [mm]: 316 mm
  • Altura total de la caja [mm]: 75 mm
  • Tipo de caso: K-i-BOXX
  • Material de la maleta: Plástico
  • Número de mangos: 1
  • Asa lateral disponible: No
  • Apilable: Sí
  • Inserto de espuma: Sí
  • Compatible con el sistema de almacenamiento Sortimo: Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados