WNMG 080404, Clase: IC8250

Número de artículo: 252120 IC8250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080404
Radio angular 0,4 mm
Clase IC8250
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas M3P
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 380 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Denominación del fabricante WNMG 080404-M3P IC8250
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 252120 IC8250
EAN / GTIN 7291075329254
Número del fabricante 5567522

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados