Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de torneado WNMG 080408, para mecanizado medio

Número de artículo: 252070 HB7020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,72 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    8,93 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.891 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7020
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 350 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 252070 HB7020
EAN / GTIN 4045197699626
Número del fabricante 252070 HB7020
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados