Punzón con manguito guía 1,4 mm

Número de artículo: 251A.1.5
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 251A.1.5
EAN / GTIN 3148511601501
Número del fabricante 251A.1.5
Número L L60130 5057
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Una punta deslizante en el manguito guía garantiza el guiado más preciso, incluso con dimensiones pequeñas
  • Dureza del manguito 52 - 57 HRC según las dimensiones
  • Mango galvanizado, manguito bruñido

Característica:

  • A [mm]: 1,4
  • d [mm]: 3,5
  • L [mm]: 83
  • L1 [mm]: 21
  • [g]: 10
  • [kg]: 0,010