{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Eco | |
| Tamaño del mango | 25 mm | |
| Tamaño de placa | 8 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Código ISO Soporte | DWLNR/L 2525X08 | |
| Plaquita de corte adecuada | WN.. 0804.. | |
| Anchura de función L4 | 32 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 32 mm | |
| Longitud total L | 103,5 mm | |
| Calzo | 259031 19 | |
| Tornillo para calzo | 259025 1 | |
| Brida | 259038 10 | |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
| Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 251903 25/08 | |
| EAN / GTIN | 4045197651082 | |
| Número del fabricante | 251903 25/08 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |