{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | SNMM 150616 | |
| Radio angular | 1,6 mm | |
| Clase | HB7035-1 | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicación principal | P | |
| Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
| Rompevirutas | SR | |
| Profundidad de corte ap | 2 mm - 12 mm | |
| Avance f | 0,4 mm/rev. - 1,2 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 260 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 8 | |
| Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 251390 HB7035-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197874627 | |
| Número del fabricante | 251390 HB7035-1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |