{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño del mango | 16 mm | |
| Tamaño de placa | 12 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Código ISO Soporte | PSSNR/L 1616H12 | |
| Plaquita de corte adecuada | SN.. 1204.. | |
| Anchura de función L4 | 20 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 26 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Calzo | 259031 20 | |
| Palanca articulada | 259015 2 | |
| Tornillo de palanca articulada | 259018 2 | |
| Juego de resortes | 259044 2 | |
| Juego de espigas elásticas | 259047 2 | |
| Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
| Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 251113 16/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197954459 | |
| Número del fabricante | 251113 16/12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |