Plaquita de corte de torneado DNMG 110404, para mecanizado medio

Número de artículo: 250752 HB7035-2
Descuento
12,65 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,54 € 12,65 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    7,95 € 10,54 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
284 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 110404
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7035-2
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas SM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 320 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 250752 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515016964
Número del fabricante 250752 HB7035-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados