{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Eco | |
| Tamaño del mango | 25 mm | |
| Tamaño de placa | 15 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Código ISO Soporte | DDJNR/L 2525M15 | |
| Plaquita de corte adecuada | DN.. 1506.. | |
| Anchura de función L4 | 32 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 40 mm | |
| Longitud total L | 150 mm | |
| Calzo | 259031 50 | |
| Tornillo para calzo | 259027 8 | |
| Brida, tornillo, resorte | 259036 24 | |
| Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 250628 25/15 | |
| EAN / GTIN | 4067263122135 | |
| Número del fabricante | 250628 25/15 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |