Plaquita de corte de torneado CNMM 160616, para el arranque de virutas

Número de artículo: 250460 HB7130-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,73 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    14,77 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
460 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMM 160616
Radio angular 1,6 mm
Clase HB7130-2
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VR
Profundidad de corte ap 2 mm - 10 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,9 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 250460 HB7130-2
EAN / GTIN 4069515023030
Número del fabricante 250460 HB7130-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados