Plaquita de corte de torneado CNMG 120408, para desbastes

Número de artículo: 250322 HB7120-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,30 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    7,74 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7120-1
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VG
Profundidad de corte ap 1,5 mm - 6 mm
Avance f 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 250322 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819666
Número del fabricante 250322 HB7120-1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados