C6 HELIL 5T25 Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado con Conexión CAMFIX

Número de artículo: 2500681
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELI-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500681
EAN / GTIN 7291075278101
Número del fabricante 2500681
Número L L23920 1263

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm, Longitud total (OAL) 108 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 30.9 mm
  • Longitud total (OAL) 108 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos