Soporte de torneado de apriete Pro Eco PCLNL 95°, para plaquitas de corte PC.., izquierda

Número de artículo: 250045 20/12
Descuento
75,35 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Eco
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte PCLNR/L 2020K12
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
Anchura de función L4 31 mm
Longitud de la cabeza L1 26 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259034 1
Palanca articulada 259016 1
Tornillo de palanca articulada 259019 1
Espiga elástica 259045 1
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 250045 20/12
EAN / GTIN 4069515004060
Número del fabricante 250045 20/12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Refrigeración dirigida al corte.

Pieza de repuesto:

Manguera de conexión de alta presión n.º 269207; conector para conexión de refrigerante n.º 269208

Nota:

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

Descargas y documentos

Productos adecuados