Barra de mandrinar de acero A.. DCLNL 95°, para plaquitas de corte reversibles CN.., izquierda

Número de artículo: 250035 32/12
Descuento
297,80 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Forma del mango: Acero
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 35 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Forma del mango Acero
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A32X DCLNR/L12
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 38 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Longitud de sujeción L2 31 mm
Longitud total L 288 mm
Calzo 259033 2
Tornillo para calzo 259027 2
Brida, tornillo, junta tórica 259036 1
Aplicación Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 250035 32/12
EAN / GTIN 4062406082970
Número del fabricante 250035 32/12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados