{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño del mango | 32 mm | |
| Tamaño de placa | 19 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeración interior | no | |
| Código ISO Soporte | PCSNR/L 3232P19 | |
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 1906.. | |
| Anchura de función L4 | 40 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 40 mm | |
| Longitud total L | 170 mm | |
| Calzo | 259031 36 | |
| Palanca articulada | 259015 13 | |
| Tornillo de palanca articulada | 259018 13 | |
| Juego de resortes | 259044 7 | |
| Juego de espigas elásticas | 259047 5 | |
| Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
| Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 250025 32/19 | |
| EAN / GTIN | 4045197772312 | |
| Número del fabricante | 250025 32/19 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |