{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código del artículo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Número del fabricante: 
                        N.° de cat.: 
                    | Tamaño del mango | 25 mm | |
| Tamaño de placa | 16 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Código ISO Soporte | PCLNR/L 2525M16 | |
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 1606.. | |
| Anchura de función L4 | 32 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 33 mm | |
| Longitud total L | 150 mm | |
| Calzo | 259031 35 | |
| Palanca articulada | 259015 12 | |
| Tornillo de palanca articulada | 259018 11 | |
| Juego de resortes | 259044 6 | |
| Juego de espigas elásticas | 259047 4 | |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
| Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | 
| Número de artículo | 250019 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197654359 | |
| Número del fabricante | 250019 25/16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |