HFHL 25.4-95-5T32 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal Exterior

Número de artículo: 2500134
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIFACE
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500134
EAN / GTIN 7291075092196
Número del fabricante 2500134
Número L L23920 734

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.26″ ,Ancho de corte (CW) 0.197″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 5.12″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 3.74″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.26″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.197″
  • Ancho funcional (WF): 1.04″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos