1/4″ Llave de vaso (MM) 14 mm

Número de artículo: 2405M 14mm
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 2405M 14mm
EAN / GTIN 4991644000760
Número del fabricante 2405M 14mm
Número L L60050 6269
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 24 mm
  • Dimensión D2: 17,9 mm
  • D1: 19,3 mm
  • Longitud: 11 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 14 mm
  • Doble hexágono interno
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno