1/4″ Llave de vaso (MM), Z-Serie 13 mm

Número de artículo: 2400MZ 13mm
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 2400MZ 13mm
EAN / GTIN 4991644009886
Número del fabricante 2400MZ 13mm
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 15 mm
  • Dimensión D2: 15,6 mm
  • D1: 17,1 mm
  • Longitud: 7 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 13 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno