{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura b | 0,9 mm | |
| Material de corte | HSS Co 5 | |
| para anchura de la arandela de seguridad | 0,8 mm | |
| Longitud total L | 80 mm | |
| Altura h | 11 mm | |
| Soporte adecuado | AE y A1/2A con n.º 240022 | |
| Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
| Número de artículo | 240020 A0,9 | |
| EAN / GTIN | 4047109015708 | |
| Número del fabricante | H10 15210.91 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |