Adaptador, VDI 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Número de artículo: 238560 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ABS® ⌀ d 50 mm
Adaptador VDI 40
Mango ABS
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 60 mm
Longitud de avance L1 38 mm
Longitud asiento VDI b 63 mm
⌀ exterior d1 83 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Identificación y clasificación

Número de artículo 238560 50
EAN / GTIN 4067263111078
Número del fabricante 238560 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.