Soporte de plaquita para intervalo de husillo ⌀ 242 – 402 mm, Tipo: 86-138

Número de artículo: 237573 86-138
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 237573 86-138
EAN / GTIN 4062406124014
Número del fabricante 237573 86-138
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo CC..09T3.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219805.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237697 y n.º 237698.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para perforaciones exactas con tolerancias estrechas y alta calidad de la superficie en el rango desde 86 hasta 302 mm.
  • Velocidad de corte máxima: 300 m/min.
  • Reducir la velocidad de corte según la longitud de la herramienta.
  • N.° de art.
  • 237573: Para perforaciones en el rango desde 242 hasta 402 mm.
  • Utilizar con asiento HW63.
  • Utilizar con plaquita reversible ISO tipo CC..09T3..
  • (N.° de art.
  • 237697 y 237698).
  • Utilizar solamente con tornillo para plaquita de corte n.º de art.
  • 239805.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No debe utilizarse como broca maciza.