{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Intervalo ⌀ Dmín.-Dmáx. | 39 mm - 53 mm | |
| Ejecución | largo | |
| Mango | ABS | |
| Empleo de taladro | taladrado previo inclinado; Perforación transversal; bombeado | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud collar L2 | 8 mm | |
| Longitud total Ltot | 120 mm | |
| ⌀ del mango ABS® Ds | 40 mm | |
| Tipo de producto | Herramienta de husillo |
| Número de artículo | 236682 39-53 | |
| EAN / GTIN | 4047109262034 | |
| Número del fabricante | G01 71622 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |