{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | KUB Quatron® | |
| ⌀ nominal DC | 31 mm | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
| Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Empleo de taladro | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud útil L1 | 93 mm | |
| para ⌀ pulgadas | 1 7/32 pul | |
| Longitud de voladizo LA | 122 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 32 mm | |
| Longitud del mango Ls | 60 mm | |
| Código ISO plaquita de corte | SOEX 090408 32-.. | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
| Número de filos Z | 1 | |
| Longitud total L | 182 mm | |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
| Número de artículo | 235502 31 | |
| EAN / GTIN | 4047109024526 | |
| Número del fabricante | U11 83100 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |