Plaquita de corte de taladrado SOGX 050204, para plaquita reversible-broca maciza, HB6810

Número de artículo: 234030 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,63 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    13,85 € / 1 Unidad
a petición
En stock
479 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte SOGX 050204
Serie Power Drill
Tipo Aluminio
Clase HB6810
Material de corte MD
Avance f 0,06 - 0,18 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 234030 ALU
EAN / GTIN 4045197742308
Número del fabricante 234030 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
220
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos