{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Power Drill | |
| ⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
| Mango | ISO 9766 | |
| Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud útil L1 | 51 mm | |
| Longitud de voladizo LA | 68 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 20 mm | |
| Longitud del mango Ls | 50 mm | |
| Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,25 mm | |
| Código ISO plaquita de corte | SOGX 060305 | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Número de filos Z | 1 | |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
| Número de artículo | 234005 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197696434 | |
| Número del fabricante | 234005 16,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |