Tensor vertical, con pie horizontal y bloqueo de seguridad, tamaño nominal = 4 / acero

Número de artículo: 23330.0604
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 23330.0604
EAN / GTIN 4030618700333
Número del fabricante 23330.0604
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Las tensoras de palanca se caracterizan por su óptima relación entre fuerza y movimiento y su fácil manejo, lo que permite su uso versátil en muchos ámbitos.
Los tensores de palanca se utilizan, por ejemplo, en la industria metalúrgica para tensar durante el taladrado, la soldadura, el doblado, el rectificado, la comprobación y el montaje, o en el procesamiento de madera y plástico en dispositivos de encolado, taladrado, corte y fresado.
El principio de palanca del tensor rápido permite una apertura amplia y rápida del tensor. En estado relajado, se garantiza una exposición completa y una extracción sin obstáculos de la pieza de trabajo. La elevada transmisión proporciona una gran fuerza de sujeción con poco esfuerzo manual. El bloqueo automático en la posición de tensión evita que el tensor se abra durante el mecanizado.
Los tensores de palanca articulada están fabricados con componentes de alta calidad y están diseñados para un uso continuo sin mantenimiento.
Una empuñadura ergonómica de dos componentes resistente al aceite, con una superficie suave y antideslizante y un amplio reposamanos, permite un alto nivel de comodidad de uso.
Los tornillos de presión de ajuste rápido están provistos de un dispositivo antideslizante.

Material
Tensor
  • Acero, galvanizado, pasivado
remache
  • Acero inoxidable
asa
  • plástico
tornillo de presión
  • Acero, templado, galvanizado
tapón de presión
  • Goma, negro
tapa de plástico
  • PVC, negro
Referencias
Los tornillos de presión de repuesto están disponibles como accesorios en la tienda online.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra