Descripción:
Las tensoras de palanca se caracterizan por su óptima relación entre fuerza y movimiento y su fácil manejo, lo que permite su uso versátil en muchos ámbitos.
Los tensores de palanca se utilizan, por ejemplo, en la industria metalúrgica para tensar durante el taladrado, la soldadura, el doblado, el rectificado, la comprobación y el montaje, o en el procesamiento de madera y plástico en dispositivos de encolado, taladrado, corte y fresado.
El principio de palanca del tensor rápido permite una apertura amplia y rápida del tensor. En estado relajado, se garantiza una exposición completa y una extracción sin obstáculos de la pieza de trabajo. La elevada transmisión proporciona una gran fuerza de sujeción con poco esfuerzo manual. El bloqueo automático en la posición de tensión impide que el tensor se abra durante el mecanizado.
Los tensores de palanca articulada están fabricados con componentes de alta calidad y están diseñados para un uso continuo sin mantenimiento.
Una empuñadura ergonómica de dos componentes resistente al aceite, con una superficie suave y antideslizante y un amplio reposamanos, permite un alto nivel de comodidad de uso.
MaterialTensor
- Acero, galvanizado, pasivado
remache
asa
tornillo de presión
- Acero, templado, galvanizado
tapón de presión
MontajeEl tornillo de presión debe soldarse al brazo de sujeción en la posición deseada.