Sandalia, negro, azul real, SL 46ESD - S1 - W14 - Talla 36

Número de artículo: 23314-36
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 23314-36
EAN / GTIN 4043692292540
Número del fabricante 23314-36
Fabricante/responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descripción

Descripción:

  • Equipamiento:
    • SL 46 ESD - S1 - W14 - Talla 36
    • SRC
    • Sandalia
    • Material exterior Sport Line
    • Sistema MPU INNOFLEX
    • Tapa de aluminio alu-tec
    • Protector de punta MPU
    • Alimentación funcional aktiv-X
    • Sistema MPU Rebound
    • Concepto clima-stream
    • Adecuado para el suministro de plantillas DGUV 112-191

  • Material exterior:
    • El material exterior Sport Line es un tejido compuesto por fibras textiles que combina diversas ventajas.
    • El tejido es especialmente transpirable, permite que la piel respire y, por lo tanto, resulta muy cómodo de llevar.
    • Además, gracias a sus propiedades hidrófugas, es repelente al agua, de secado rápido y resistente.

  • Suela:
    • ATLAS® combina las tecnologías más avanzadas con las necesidades anatómicas de cada usuario.
    • El nuevo INNOFLEX SYSTEM® es un concepto integral de suelas que ayuda al corredor en cada fase del movimiento.
    • Desde el primer hasta el último contacto con el suelo, el complejo de la suela se guía permanentemente a través de la misma línea natural de fuerza, la INNOFLEX LINE.
    • Conduce la fuerza de manera óptima desde el talón hasta la punta, lo que favorece la línea natural de transmisión de la fuerza.
    • Para la absorción de energía correspondiente, es decir, la amortiguación, se encargan zonas especiales como, por ejemplo, la CLOUDZONE en el talón.
    • Las superficies de gran tamaño, equipadas con material MPU® especialmente capaz de absorber energía, absorben la energía y la devuelven de forma específica al movimiento.
    • De este modo, se garantiza un funcionamiento sin fatiga durante toda la jornada laboral.

  • Tapa protectora:
    • Tecnología Alu-tec®: La nueva ligereza
    • El aluminio no solo se utiliza desde hace años como material de alta tecnología en la industria aeronáutica y automovilística, sino también hoy en día en muchos modelos de calzado de seguridad ATLAS.
    • La puntera protectora de aluminio con forma anatómica es especialmente ligera y desplaza el centro de gravedad del calzado hacia el centro del pie.
    • De este modo, contribuye activamente a evitar accidentes por tropiezos debidos a desequilibrios.
    • Además, el comportamiento térmicamente neutro del aluminio evita que se formen puentes térmicos en el interior del calzado, lo que garantiza una temperatura agradable para los pies en todas las estaciones del año.

  • Protector de punta:
    • Especialmente en actividades que requieren estar arrodillado, pueden aparecer signos de desgaste en la puntera del calzado tras un tiempo considerable.
    • Estos se pueden reducir considerablemente con la ayuda de la puntera resistente a la abrasión MPU, lo que aumenta la vida útil del calzado.

  • Forro interior:
    • Especialmente en el día a día laboral, con un gran esfuerzo físico, las propiedades reguladoras de la temperatura no solo son necesarias, sino que se dan por sentadas.
    • El tejido funcional Active-X es sinónimo de máxima calidad y tecnología innovadora, y ofrece al usuario una regulación activa y duradera de la humedad.
    • El forro funcional Active-X regula la humedad y garantiza que los zapatos se sequen rápidamente.
    • No mancha, es agradable para la piel y resistente al roce.

  • SISTEMA MPU REBOUND:
    • Trabajar de forma más saludable con la amortiguación adecuada
    • El nuevo MPU-REBOUND-SYSTEM de ATLAS® permite correr de forma notablemente suave y sin fatiga.
    • La base de esta excelente comodidad al caminar es el innovador sistema de suela, que ofrece alivio de la presión, amortiguación y dinamismo para el usuario.
    • Esto se consigue gracias a la perfecta combinación de una plantilla que alivia la presión y la espuma MPU ligera y reactiva.

  • Clima:
    • El concepto ATLAS® clima-stream® maximiza la transpirabilidad, equilibra la humedad en el interior del calzado y regula la temperatura del entorno de forma óptima.
    • El uso de un material exterior de alta calidad y especialmente transpirable, el forro interior termorregulador y la plantilla Klima Komfort® garantizan una comodidad única.

  • DGUV 112-191:
    • ATLAS® le ofrece una amplia gama de plantillas diferentes para el tratamiento ortopédico.
    • Los artículos aquí indicados son aptos para el suministro de plantillas ortopédicas según la norma DGUV 112-191.
    • Lo determinante para ello es la etiqueta que se encuentra en el calzado.

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra