Inserto de corte HiPer Drill Forma E, HB7530, ⌀ avellanado: 10mm

Número de artículo: 231690 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ avellanado (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de escalonado de avellanado: 180

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
⌀ avellanado 10 mm
Clase HB7530
Ángulo de escalonado de avellanado 180 grados
para tornillos de cabeza cilíndrica DIN M5
adecuado para ⌀ agujero pasante 5,5 mm
Tipo de producto Placa de corte para avellanado

Identificación y clasificación

Número de artículo 231690 10
EAN / GTIN 4045197750884
Número del fabricante 231690 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Forma E 180° filo con punta de centrado de 142° y chaflán de protección 0,5 mm.

Aplicación:

Para agujeros pasantes de tornillo según DIN-ISO 273 y avellanados según DIN74, hoja2 formaH, J y K, modelo medio.
Para tornillos según DIN912, 6912 y 7984, ISO1207 (DIN84).

Nota:

Se pueden suministrar otras dimensiones a petición. Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.