{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| ⌀ D | 9 mm | |
| Clase | HU7810 | |
| Material de corte | MD | |
| Ángulo de punta | 135 grados | |
| Para el tamaño del elemento básico | 9 mm | |
| Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,23 mm/rev. | |
| Semiestándar | sí | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Número de cambios/cortes | 1 | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
| Número de artículo | 231630 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197709868 | |
| Número del fabricante | 231630 9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |