Cabezal de taladrado y fresado radial, EWS - Varia VX4

Número de artículo: 231618
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
Número de artículo 231618
EAN / GTIN 4069739466231
Número del fabricante 60.40VX4DE365RLIKDX100
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI40, alojamiento radial doble, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.40VX4DE365RLIKDX100
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 76
  • Máx. Par de giro (TQX): 63 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 138 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX4
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: DIN 5480