Descripción:
El perno de sujeción y posicionamiento sirve para sujetar, fijar, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente piezas de trabajo, placas, dispositivos, etc.
Al apretar el tornillo de sujeción, el perno de sujeción y posicionamiento se centra y se sujeta mediante cuatro bolas en el casquillo de alojamiento. El tornillo tensor se puede manejar manualmente mediante un mango desmontable o con una llave Allen. Resumen de las ventajas del producto
:
Ventajas gracias al precargado del muelle:
- Bajo desgaste.
- Las bolas de tensión y el orificio de montaje están protegidos contra sobrecargas.
- No se atasca el perno por sobrecarga del tornillo tensor.
- Amortigua las vibraciones y las oscilaciones durante el mecanizado por arranque de viruta.
- Protección contra el desbloqueo involuntario del perno (por ejemplo, debido a vibraciones).
- Precisión de repetición elevada de ± 0,03 mm.
- Fácil manejo durante el montaje/desmontaje gracias a las superficies para llave y el moleteado.
- Altura de construcción plana.
- Manejo mediante llave Allen o mango opcional disponible.
material- Acero templado, templado, bruñido
ManejoAl apretar el tornillo tensor, el perno tensor de posicionamiento se centra y se tensa mediante cuatro bolas en el casquillo de alojamiento. El tornillo tensor se puede manejar con una manija desmontable (n.º de art. 23111.0900/.0902) o con una llave Allen.
AccesoriosComo accesorios, ofrecemos casquillos adecuados.